Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1461 Set de tăiere garnituri metalice, SM4 | AG8YCV

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1461 Set de tăiere garnituri metalice, SM4

În stoc
Articol: AG8YCV Model: AX1461
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
€434.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere metal
Material corpOţel
Înălţime1 1 / 5 "
Include(1) disc de tăiere superior pentru garnituri metalice, (1) tăietor cu angrenaje inferioare, (1) cheie cheie
Lungime4.3 "
Număr de bucați3
TipSet cutter SM4 Garnituri metalice
Lăţime1 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Construcție durabilă din oțel pentru scule

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIncludeArticolTipLăţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1470 Set de tăiat garnituri nemetalice, SM4 | AG8YCW AX14701.2 "(1) disc de tăiere superior pentru garnituri nemetalice, (1) tăietor cu angrenaj inferior, (1) cheie cheie Set de tăietori nemetaliciSet cutter SM4 Garnituri nemetalice1.6 "€446.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1461 Set de tăiere garnituri metalice, SM4
€434.77 /unitate