Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1470 Set de tăiat garnituri nemetalice, SM4 | AG8YCW

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1470 Set de tăiere garnituri nemetalice, SM4

În stoc
Articol: AG8YCW Model: AX1470

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€446.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăietori nemetalici
Material corpOţel
Înălţime1.2 "
Include(1) disc de tăiere superior pentru garnituri nemetalice, (1) tăietor cu angrenaj inferior, (1) cheie cheie
Lungime4.3 "
Număr de bucați3
TipSet cutter SM4 Garnituri nemetalice
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Construcție durabilă din oțel pentru scule

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIncludeArticolTipLăţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1461 Set de tăiere garnituri metalice, SM4 | AG8YCV AX14611 1 / 5 "(1) disc de tăiere superior pentru garnituri metalice, (1) tăietor cu angrenaje inferioare, (1) cheie cheieSet de tăiere metalSet cutter SM4 Garnituri metalice1 3 / 5 "€434.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1470 Set de tăiere garnituri nemetalice, SM4
€446.22 /unitate