Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQF 15E794

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI

În stoc
Articol: AA6YQF Model: 4001344Crucea Ref: 15E794
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
€142.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEconomie Spot Blaster
Presiunea aerului80-125 PSI
CFM obligatoriu @ 80 PSI20
TipReciclare manuală și fără praf

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8424909080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiArticolMaterialTipPreț
Blaster de presiune ALLSOURCE 41600 100lb. | AA6YNK 15E745 416008ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€874.10
ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI | AA6YQD 15E792 4001244-Blaster economic pentru sticlePolimerFolosește abrazive sau apă€73.65
ALLSOURCE 41700 Aspirator 1100W 120V 1.5 CP 50 lb. Cap | AB6YGL 22PT28 4170010ftBlaster de vidOţel1100 wați, 120 volți, 1.5 CP€1,632.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI
€142.96 /unitate