Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 Cot pivotant 90 grade 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CDA 1WUV6

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 Cot pivotant 90 grade 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet de 3

În stoc
Element: AB4CDA Model: 50110N-14-3/8-PK3Crucea Ref: 1WUV6
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
€76.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiCauciuc
Dimensiune hexagonală17mm
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului14mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/2-PK3 Cot pivotant 90 grade 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€55.59
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/4-PK3 Cot pivotant 90 grade 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Tub x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€49.17
ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 Cot pivotant 90 grade 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CCW 1WUV2 50110N-10-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€60.37
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1/2-PK3 Cot pivotant 90 grade 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€68.80
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3/8-PK3 Cot pivotant 90 grade 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€57.26
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1/2-PK3 Cot pivotant 90 grade 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "14mm3€81.14
ALPHA FITTINGS 50110N-4-1/4-PK5 Cot pivotant 90 grade 4 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CDB 1WUV7 50110N-4-1/4-PK5Tub x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€62.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 Cot pivotant 90 grade 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet de 3
€76.02 /ambalaj