Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Unire Tee alamă 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFR 1WVC4

ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 T de unire din alamă Dimensiunea tubului de 12 mm - Pachet de 3

În stoc
Articol: AB4CFR Model: 50230N-12-PK3Crucea Ref: 1WVC4
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
€99.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiCauciuc
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Unire Tee alamă 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFQ 1WVC3 50230N-10-PK310mm3€80.80
ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Unire Tee alamă 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CFT 1WVC5 50230N-14-PK314mm3€113.50
ALPHA FITTINGS 50230N-3-PK5 Unire Tee Alama Dimensiunea tubului de 3 mm - Pachet De 5 | AB4CFU 1WVC6 50230N-3-PK53mm5€110.52
ALPHA FITTINGS 50230N-4-PK5 Unire Tee Alama Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet De 5 | AB4CFV 1WVC7 50230N-4-PK54mm5€83.71
ALPHA FITTINGS 50230N-5-PK5 Unire Tee alamă 5 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CFW 1WVC8 50230N-5-PK55mm5€89.36
ALPHA FITTINGS 50230N-6-PK5 Unire Tee alamă 6 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CFX 1WVC9 50230N-6-PK56mm5€84.28
ALPHA FITTINGS 50230N-8-PK5 Unire Tee alamă 8 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CFY 1WVD1 50230N-8-PK58mm5€94.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 T de unire din alamă Dimensiunea tubului de 12 mm - Pachet de 3
€99.24 /ambalaj