Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 1/8 Pk5 | AE6QXQ 5UPP3

ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 1/8 Pk5

În stoc
Articol: AE6QXQ Model: 87210-02-04Crucea Ref: 5UPP3
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
€96.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou de ramură pivotant masculin
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x MNPT sau BSPP sau BSPT
Materialul garnituriiNBR70
Dimensiune hexagonală19 / 32 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 87210-02-02 Conector cu împingere în T pivotant Masă Dimensiune 1/8 Pk5 | AE6QXP 5UPP2 87210-02-02Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€72.61
ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QXR 5UPP4 87210-04-02Tube x MNPT, BSPP sau BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€76.31
ALPHA FITTINGS 87210-04-04 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QXT 5UPP5 87210-04-04Tube x MNPT, BSPP sau BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€74.62
ALPHA FITTINGS 87210-04-06 Conector împingere în T tată pivotant Dimensiune 1/4 Pk5 | AE6QXU 5UPP6 87210-04-06Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€109.07
ALPHA FITTINGS 87210-06-02 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 3/8 Pk5 | AE6QXV 5UPP7 87210-06-02Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT43 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5€137.26
ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 3/8 Pk5 | AE6QXW 5UPP8 87210-06-04Tube x MNPT, BSPP sau BSPT43 / 64 "1 / 4 "3 / 8 "5€107.02
ALPHA FITTINGS 87210-06-06 Conector de împingere în T pivotant tată Dimensiunea 3/8 Pk5 | AE6QXX 5UPP9 87210-06-06Tub x MNPT sau BSPP sau BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€122.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Conector de împingere în T pivotant masculin Dimensiune 1/8 Pk5
€96.76 /ambalaj