Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88310-04 Uniune Y alamă Push-fit 1/4 inch Pk5 | AG2NLP 31TT88

ALPHA FITTINGS 88310-04 Uniune Y alamă Push-fit 1/4 inch Pk5

În stoc
Articol: AG2NLP Model: 88310-04Crucea Ref: 31TT88
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
€122.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Y
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
CuloriSilver
ConformitateROHS,RAEE/WEEE
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Colț de prindere din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 88310-02 Uniune Y alamă Push-fit 1/8 inch Pk5 | AG2NLM 31TT86 88310-021 / 8 "5€94.79
ALPHA FITTINGS 88310-53 Uniune Y alamă Push-fit 5/32 inch Pk5 | AG2NLN 31TT87 88310-535 / 32 "5€112.02
ALPHA FITTINGS 88310-05 Uniune Y alamă Push-fit 5/16 inch Pk5 | AG2NLQ 31TT89 88310-055 / 16 "5€120.94
ALPHA FITTINGS 88310-06 Uniune Y alamă Push-fit 3/8 inch Pk5 | AG2NLR 31TT90 88310-063 / 8 "5€218.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88310-04 Uniune Y alamă Push-fit 1/4 inch Pk5
€122.36 /ambalaj