Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88970-01 Kit de fitinguri Ptc 22 piese 1/8 inch Dimensiune | AE9UUY 6MN39

ALPHA FITTINGS 88970-01 Kit fitinguri Ptc 22 piese 1/8 inch

În stoc
Articol: AE9UUY Model: 88970-01Crucea Ref: 6MN39

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€311.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți pentru a conecta kitul de fitinguri
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneApăsați pentru conectare și NPT
Presiune maximă250 psi
Număr de bucați22
Temp. GamăGradele 0 la grade 160

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS7412200035
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
ALPHA FITTINGS 88970-02 Kit de fitinguri Ptc 40 piese 1/4 inch Dimensiune | AE9UUZ 6MN40 88970-0240€501.68
ALPHA FITTINGS 88970-03 Kit fitinguri Ptc 105 bucăți 1/4 inch Dimensiune | AE9UVA 6MN41 88970-03105€1,035.36
ALPHA FITTINGS 88970-04 Kit de fitinguri Ptc 27 piese 3/8 inch Dimensiune | AE9UVB 6MN42 88970-0427€423.69
ALPHA FITTINGS 88970-05 Kit de fitinguri Ptc 47 piese 3/8 inch Dimensiune | AE9UVC 6MN43 88970-0547€782.18
ALPHA FITTINGS 88970-06 Kit de fitinguri Ptc 20 piese 1/2 inch Dimensiune | AE9UVD 6MN44 88970-0620€549.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88970-01 Kit fitinguri Ptc 22 piese 1/8 inch
€311.56 /unitate