Modulul de distribuție a energiei de acces Altronix AL600ULM cu sursă de alimentare/încărcător este utilizat în setări comerciale și industriale pentru a furniza energie fiabilă și reglementată dispozitivelor de control al accesului, cum ar fi cititoare de carduri, încuietori electronice și sisteme de interfon.
Caracteristici:
- Sursa de alimentare Altronix AL600ULM are cerințe de intrare de 115VAC la 60Hz cu 3.5A.
- Acest modul de distribuție a energiei de acces cu alimentare/încărcător include o siguranță de intrare de 3.5 A / 250 V, sporind siguranța și protecția împotriva defecțiunilor electrice.
- Vine cu intrări multiple de declanșare pentru compatibilitate cu panourile de alarmă de incendiu sau sistemele de control al accesului, inclusiv intrări de declanșare supravegheate NO sau NC și intrare de declanșare pentru inversarea polarității.
- Acest modul de distribuție a energiei de acces oferă tensiuni de ieșire selectabile, permițând utilizatorilor să aleagă între 12VDC sau 24VDC, adaptându-se la cerințele specifice ale dispozitivelor conectate.
- Oferă un curent de alimentare robust de 6A și dispune de cinci ieșiri cu putere limitată de Clasa 2 și protejate PTC, fiecare evaluată la 2A cu capabilități de resetare automată.
- Acest modul de distribuție a energiei de acces include un încărcător încorporat pentru baterii de tip plumb-acid sau gel sigilate, asigurând alimentare continuă în timpul defecțiunilor de curent alternativ, cu trecere automată la bateriile de așteptare.
- Oferă supravegherea întreruperii AC, supravegherea bateriei slabe, supravegherea prezenței bateriei și un releu de supraveghere a căderii de curent, îmbunătățind monitorizarea sistemului de alimentare cu energie.
Întrebări frecvente:
Î. Cum poate fi monitorizată starea sursei de alimentare în modulul de distribuție a energiei de acces Altronix AL600ULM cu sursa de alimentare/încărcător?
A. Acest modul de distribuție a energiei este echipat cu indicatoare LED de intrare AC și ieșire DC pentru monitorizarea stării sursei de alimentare, împreună cu LED-uri roșii care indică starea ieșirilor de putere pe placa cu mai multe ieșiri. LED-urile de declanșare de alimentare și de intrare oferă informații suplimentare de monitorizare.
Î. Care este semnificația supravegherii bateriei scăzute în acest modul de distribuție a energiei?
A. Supravegherea bateriei slabe este o caracteristică care monitorizează starea bateriei de rezervă, oferind alerte atunci când încărcarea bateriei scade sub un nivel specificat.