Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX ALTV1224DC Sursă de alimentare 8out 12vdc Sau 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX ALTV1224DC Sursă de alimentare 8out 12vdc sau 24vdc @ 4a

În stoc
Articol: AD9KMV Model: ALTV1224DCCrucea Ref: 4TEW1
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
€382.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 8Out 12 VDC sau 24 VDC @ 4A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent4A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8504409520
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sursa de alimentare Altronix ALTV1224DC este utilizată în sistemele de securitate, control acces și supraveghere pentru a furniza energie fiabilă mai multor dispozitive simultan. Acest dispozitiv îndeplinește diverse cerințe de echipament pentru operațiuni fără întreruperi și funcționalitatea sistemului.

Caracteristici:

  • Această sursă de alimentare are o construcție din oțel pentru protecție robustă și longevitate pentru componentele interne.
  • Oferă mai multe opțiuni de ieșire, oferind atât 12VDC, cât și 24VDC pentru a satisface diferite cerințe ale dispozitivului într-o singură unitate.
  • Această sursă de alimentare montată pe perete este potrivită pentru o instalare eficientă și convenabilă în diferite configurații.

Întrebări frecvente:

Î. Cum ar trebui să curăț și să întrețin sursa de alimentare Altronix ALTV1224DC?

A.

  • Îndepărtați ușor praful și resturile cu o cârpă moale și uscată.
  • Evitați utilizarea detergenților lichizi sau solvenți pentru a preveni deteriorarea unității.
  • Inspectați regulat sursa de alimentare pentru orice semne de uzură sau supraîncălzire.
  • Căutați asistență profesională pentru orice întreținere internă sau reparații dincolo de curățarea și inspecția obișnuită.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această sursă de alimentare?

A.

  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare și folosiți siguranțe sau întrerupătoare de circuit adecvate.
  • Evitați expunerea unității la umezeală sau la temperaturi extreme.

Î. Care sunt punctele cheie de luat în considerare în timpul instalării sursei de alimentare Altronix ALTV1224DC?

A.

  • Asigurați-vă montarea corectă într-un loc adecvat.
  • Conectați în siguranță sursa de alimentare la dispozitive.
  • Urmați instrucțiunile de cablare furnizate de producător.
  • Testați sistemul complet după instalare pentru a asigura funcționalitatea și siguranța corespunzătoare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC Sursă de alimentare 8out 12vdc sau 24vdc @ 4a
€382.93 /unitate