ALTRONIX ALTV2432600ULCB Alimentare 32ptc 24vac @ 25a | AD9KQX 4TFA5

ALTRONIX ALTV2432600ULCB Alimentare 32ptc 24vac @ 25a

În stoc
Articol: AD9KQX Model: ALTV2432600ULCBCrucea Ref: 4TFA5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€857.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 32PTC 24Vac @ 25A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent24 VAC @ 25A sau 28 VAC @ 20A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV AC, montare pe perete
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8504409540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)LungimeMaterialNumărul de rezultateIesire de curentSubcategoriePreț
Alimentare ALTRONIX AL100UL 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULAlimentare 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Oţel12 VDC750mAAlimentare / Încărcător€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD16 sursă de alimentare/încărcător, șaisprezece ieșiri protejate cu siguranțe de 24 VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Alimentare 16 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€732.36
Încărcător ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 ieșiri cu fuzibile, 32 până la 120 de grade F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Alimentare 4 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€682.25
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 ieșiri sigure, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Alimentare 8 Siguranță 24 VDC @ 10A4.5015.5-Oţel24 VDC10AAlimentare / Încărcător€689.63
Sursă de alimentare ALTRONIX AL201UL 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULAlimentare 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Oţel12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€259.94
ALTRONIX AL201ULB Sursă de alimentare 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBAlimentare 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC1.75AAlimentare / Încărcător€158.86
Sursă de alimentare / încărcător ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire | AD9KKU 4TEN4 AL400ULAlimentare 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Oţel12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3AAlimentare / Încărcător€421.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV2432600ULCB Alimentare 32ptc 24vac @ 25a
€857.73 /unitate