Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX ALTV244CB Sursă de alimentare 4ptc 24vac @ 4a | AD9KRH 4TFC6

ALTRONIX ALTV244CB Sursa de alimentare 4ptc 24vac @ 4a

În stoc
Articol: AD9KRH Model: ALTV244CBRef încrucișat: 4TFC6
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
€195.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 4PTC 24Vac @ 4A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.50
Înălțimea incintei (în.)8.50
Lățimea carcasei (în.)7.50
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent24 VAC @ 4A sau 28 VAC @ 3.5A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV AC, montare pe perete
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8504409520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIesire de curentPreț
ALTRONIX ALTV244 Alimentare 4 Siguranță 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Sursa de alimentare 4 Siguranță 24Vca @ 4A424 VAC @ 4A sau 28 VAC @ 3.5A€220.26
ALTRONIX ALTV244175 Sursa de alimentare 4 Sigurante 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 ALTV2441753.758.507.50Sursa de alimentare 4 Siguranță 24Vca @ 7.25A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7.25A sau 28 VAC @ 6.25A€349.44
ALTRONIX ALTV244175CB Sursă de alimentare 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Sursa de alimentare 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7.25A sau 28 VAC @ 6.25A€349.44
ALTRONIX ALTV244175UL Sursă de alimentare 4 Siguranță 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Sursa de alimentare 4 Siguranță 24Vca @ 7A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A€351.61
ALTRONIX ALTV244175UL3 Sursă de alimentare CCTV, montare pe perete, ieșire 24VAC sau 28VAC | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Sursa de alimentare 4PTC 24Vac @ 7A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A€371.28
ALTRONIX ALTV244175ULCB Sursă de alimentare CCTV 60 Hz, 4 ieșiri protejate PTC, corp din oțel | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Sursa de alimentare 4PTC 24Vac @ 7A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A€351.61
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Sursă de alimentare din oțel, 4PTC 24VAC @ 7A, cablu de linie cu 3 fire | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75Sursa de alimentare 4PTC 24Vac @ 7A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A€382.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV244CB Sursa de alimentare 4ptc 24vac @ 4a
€195.57 /unitate