Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a | AD9KWN 4TFR8

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a

În stoc
Articol: AD9KWN Model: DPS3Crucea Ref: 4TFR8
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
€108.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDin Mount P / S- 6/12/24 VDC @ 2.5A
Baterii necesareNu
Înălţime2"
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare12/24 AC / DC
Lungime3.5 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate6 VDC sau 12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător cu șină din
Ieșire de tensiune6 VDC sau 12 VDC sau 24 VDC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1642
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8504409510
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a
€108.26 /unitate