Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Magneți de montare ALTRONIX MM24, 24 per pachet | CE6FVQ

ALTRONIX Magneți de montare MM24, 24 per pachet

În stoc
Element: CE6FVQ Model: MM24
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
€154.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuntele magnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Tara natalaUS

Detalii produs:

Magneții de montare Altronix MM24 sunt utilizați în sistemele de control al accesului și de securitate pentru a facilita montarea sigură și convenabilă a dispozitivelor. Acestea oferă proprietăți magnetice pentru o instalare ușoară pe suprafețe metalice, oferind o soluție fiabilă pentru poziționarea componentelor precum surse de alimentare, cititoare și alte echipamente de securitate.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acești magneți de montare?

A.

  • Ștergeți în mod regulat magneții cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Verificați orice semne de uzură sau coroziune pe suprafață.
  • Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau a solvenților care pot deteriora învelișul magneților.
  • Asigurați-vă că magneții sunt depozitați într-un mediu uscat și stabil atunci când nu sunt utilizați.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un magnet de montare?

A.

  • Puterea magnetică
  • Durabilitate
  • Compatibilitate
  • Mărime și formă
  • Siguranţă

Î. Când ar trebui să înlocuiesc magneții de montare Altronix MM24?

A.

  • Dacă magnetul este deteriorat sau deformat.
  • Dacă proprietățile adezive ale magnetului slăbesc semnificativ.
  • Dacă magnetul nu mai ține în siguranță dispozitivul montat pe loc.
  • Dacă există o scădere vizibilă a puterii sale magnetice.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Magneți de montare MM24, 24 per pachet
€154.98 /unitate