Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Repetor ALTRONIX NetWayXT PoE, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX Repetor NetWayXT PoE, 100 m

În stoc
Articol: AF2JXJ Model: NetWayXTCrucea Ref: 6UKN6

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€274.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRepetor PoE
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)1
Înălțimea incintei (în.)3.75
Lățimea carcasei (în.)2.5
finalizareaNegru
Tensiune de intrare24VAC sau 24VDC
MaterialPlastic
Numărul de rezultate1
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipModul interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8517620050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modul de extensie Ethernet compatibil cu IEEE 802.3af (15W) pentru extinderea datelor video (până la 100 m)
    • Interfețe cu medii NetWay
    • Raza maximă: 600 m (folosind mai multe repetoare)
    • Prezintă carcasă compactă, izolată și indicatoare LED
    • Temperatura de funcționare: 0 până la 49 grade C (32 până la 120 grade F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Repetor NetWayXT PoE, 100 m
€274.84 /unitate