Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX SMP7PMCTX Sursă de alimentare / Încărcător supravegheat, 12 / 24VDC la ieșire 6A | AE2AGA 4WAY9

ALTRONIX SMP7PMCTX Sursă de alimentare / încărcător supravegheat, 12 / 24VDC la ieșire de 6A

În stoc
Element: AE2AGA Model: SMP7PMCTXCrucea Ref: 4WAY9
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
€555.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 6A Supravegheată
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent6A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.635
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIesire de curentPreț
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX SMP5PMCTX, o singură ieșire, ieșire 12VDC sau 24VDC | AE2AFW 4WAY4 SMP5PMCTXSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 4A Supravegheată4A€451.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX SMP7PMCTX Sursă de alimentare / încărcător supravegheat, 12 / 24VDC la ieșire de 6A
€555.31 /unitate