Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator cu cadru deschis ALTRONIX T2856C, 28VAC @ 56VA, 115VAC, carcasă CAB4 | AE2ALZ 4WCC4

ALTRONIX Transformator cu cadru deschis T2856C, 28VAC @ 56VA, 115VAC, carcasă CAB4

În stoc
Articol: AE2ALZ Model: T2856CCrucea Ref: 4WCC4
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
€212.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Baterii necesareNu
Adâncime4.5 "
Adâncimea incintei (în.)4.50
Finisajul incinteiGri
Înălțimea incintei (în.)5.62
Tip de carcasăIndoor
Lățimea carcasei (în.)7.00
finalizareaGri
Înălţime5.62 "
Hz50/60
Frecventa de intrare60
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
MontarePerete
Numărul de rezultate28 VAC
Iesire de curent2A
Tensiune de ieșire28 VAC
SubcategorieTransformator
TipTransformator cu incintă
Evaluare VA56
Ieșire de tensiune28 VAC
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8504314065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Oferă energie pentru dispozitivele de siguranță împotriva incendiilor, controlul accesului și securitate
    • Dispune de intrare condensată și cablu de împământare verde pentru a oferi protecție la scurtcircuit și la suprasarcină
    • Intrare: 115 VCA, 50/60 Hz, 0.6 A
    • Ieșire: 28 VAC @ 2 A curent de alimentare
    • Temperatura de funcționare: 0 până la 49 grade C (32 până la 120 grade F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Transformator cu cadru deschis T2856C, 28VAC @ 56VA, 115VAC, carcasă CAB4
€212.26 /unitate