Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX Încărcător de alimentare Vertiline563, 2 ieșiri, 56 VDC la 6A, 115 VAC

În stoc
Element: CE6FLZ Model: Vertiline563
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
€990.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)11.73
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)56.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Sursă de alimentare ALTRONIX SMP10, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Alimentare 12/24 VDC @ 10A€310.14
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012X220, ieșire cu o singură siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Alimentare / Încărcător€543.54
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012XB220, ieșire cu o singură siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Alimentare / Încărcător€591.36
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012XPD16220, 16 ieșiri cu siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Alimentare / Încărcător€641.78
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012XPD16CB220, 16 ieșiri PTC Clasa 2, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Alimentare / Încărcător€774.85
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012XPD4220, 4 ieșiri sigure, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Alimentare / Încărcător€614.46
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012XPD4CB220, 4 ieșiri PTC Clasa 2, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Alimentare / Încărcător€614.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Încărcător de alimentare Vertiline563, 2 ieșiri, 56 VDC la 6A, 115 VAC
€990.39 /unitate