AMERICAN DRILL BUSHING 29860 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 11000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 1423.7 Nm | CD6KHZ

INELE DE PALAN ADB MFG. 29860 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 11000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 1423.7 Nm

În stoc
Articol: CD6KHZ Model: 29860

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,379.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Lungime interioară203.3 mm
Lățimea interioară146.1 mm
Capacitate de încărcare11000Kg
MaterialOţel inoxidabil
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală530.5 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime57.2 mm
Lungimea filetului102 mm
Dimensiune de filetM64x6.0
Cuplul1423.7 Nm
Lăţime296.4 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.4551
Înălțimea navei (cm)53.16
Lungimea navei (cm)29.74
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 200 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 4.75 Nm | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€466.41
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 225 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 8 Nm | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.41
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 525 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 18.5 Nm | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 525 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 18.5 Nm | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€623.63
AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 950 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 40 Nm | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 950 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 40 Nm | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1100 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 67.5 Nm | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 29860 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 11000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 1423.7 Nm
€7,379.86 /unitate