Mașină de spălat cu presiune DAYTON GC-1400-0DEH, tip apă rece, 1.5 Gpm, 1400 Psi | CD2UGN 486Z84

DAYTON Mașină de spălat cu presiune GC-1400-0DEH, tip apă rece, 1.5 Gpm, 1400 Psi

În stoc
Articol: CD2UGN Model: GC-1400-0DEHCrucea Ref: 486Z84

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,270.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC13.5
Evaluarea taxeiLight Duty (0-1999 psi)
Rata de curgere1.5 g / min
Tipul combustibiluluielectric
Înălţime10 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 25 ft.
HP1.5
Lungime16 "
Greutate Netă45 lb.
Presiune de funcționare1400 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Plug Type5-15P
Tip pompăArbore cotit
StilTransporta
temp125 grade F
Ore utile pe săptămână5 la 10
Volți / fază120/1
Garanție1 ani
Temperatura de ieșire a apei.125 grade F
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2

Variante de produs

ProdusModelPresiune de funcționareAmplificatoare ACEvaluarea taxeiPlug TypeStilLăţimeRata de curgereÎnălţimePreț
DAYTON GC-1502-0DE1 Cărucior electric de spălat cu presiune, tip apă rece, 2.0 Gpm, 1500 Psi | CD2UGP 486Z85 GC-1502-0DE11500 psi17Medium Duty (2000 - 2799 psi)5-20PCos de cumparaturi21 "2.0 g / min26 "€2,485.10
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV49, presiune 2,500 PSI, fierbinte, 6.5 CP, 2.8 GPM | CJ3BLL 56JV49--------€7,587.17
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV44, presiune 2000 PSI, fierbinte, 4 CP, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------€8,710.20
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV47, presiune 3000 PSI, fierbinte, 8 CP, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------€12,859.84
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV43, presiune 1500 PSI, fierbinte/abur, 2 CP, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------€8,368.03
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV45, presiune 2000 PSI, fierbinte/abur, 4 CP, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------€8,915.56
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV46, presiune 3000 PSI, fierbinte, 8 CP, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------€13,116.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Mașină de spălat cu presiune GC-1400-0DEH, tip apă rece, 1.5 Gpm, 1400 Psi
€1,270.61 /unitate