DAYTON GC-1502-0DE1 Cărucior electric de spălat cu presiune, tip apă rece, 2.0 Gpm, 1500 Psi | CD2UGP 486Z85

DAYTON GC-1502-0DE1 Cărucior electric de spălat cu presiune, tip apă rece, 2.0 Gpm, 1500 Psi

În stoc
Articol: CD2UGP Model: GC-1502-0DE1Crucea Ref: 486Z85

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,485.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC17
Evaluarea taxeiMedium Duty (2000 - 2799 psi)
Rata de curgere2.0 g / min
Tipul combustibiluluielectric
Înălţime26 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 25 ft.
HP2.0
Lungime30 "
Greutate Netă92 lb.
Presiune de funcționare1500 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Plug Type5-20P
Tip pompăArbore cotit
StilCos de cumparaturi
temp125 grade F
Ore utile pe săptămână10 la 20
Volți / fază120/1
Garanție1 ani
Temperatura de ieșire a apei.125 grade F
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3

Variante de produs

ProdusModelPresiune de funcționareAmplificatoare ACEvaluarea taxeiPlug TypeStilLăţimeRata de curgereÎnălţimePreț
Mașină de spălat cu presiune DAYTON GC-1400-0DEH, tip apă rece, 1.5 Gpm, 1400 Psi | CD2UGN 486Z84 GC-1400-0DEH1400 psi13.5Light Duty (0-1999 psi)5-15PTransporta12.5 "1.5 g / min10 "€1,270.61
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV49, presiune 2,500 PSI, fierbinte, 6.5 CP, 2.8 GPM | CJ3BLL 56JV49--------€7,587.17
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV44, presiune 2000 PSI, fierbinte, 4 CP, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------€8,710.20
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV47, presiune 3000 PSI, fierbinte, 8 CP, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------€12,859.84
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV43, presiune 1500 PSI, fierbinte/abur, 2 CP, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------€8,368.03
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV45, presiune 2000 PSI, fierbinte/abur, 4 CP, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------€8,915.56
Mașină de spălat cu presiune DAYTON 56JV46, presiune 3000 PSI, fierbinte, 8 CP, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------€13,116.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON GC-1502-0DE1 Cărucior electric de spălat cu presiune, tip apă rece, 2.0 Gpm, 1500 Psi
€2,485.10 /unitate