Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36605 Inel de ridicare, 10000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.1 inci lățime | CD6KTK

INELE DE PALAN ADB MFG. 36605 Inel de ridicare, 10000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.1 inci lățime

În stoc
Articol: CD6KTK Model: 36605
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
€343.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare sau 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală7"
Diametrul plăcii5"
Grosimea farfuriei13 / 32 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime1"
Lăţime5.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: Oțel aliat de înaltă rezistență forjat și prelucrat
  • Factor de proiectare: 5:1, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444
  • Interval de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină Finisare: oxid negru
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLăţimeGrosimeInălțime totalăDiametrul plăciiGrosimea farfurieiMişcareMaterialPreț
Bucșă de foraj AMERICAN 36600 Inel de ridicare, 7000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.1 inci lățime | CD6KTJ 366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 de grade. Pivoare sau 180 de grade. PivoțiAliaj de oțel€343.08
AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Placă de ridicare pivotantă/pivotă, rezistentă, dimensiune 9.66 x 6.75 inci, 15000 lbs. Capacitate | CD6KTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Aliaj de oțel€510.64
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Placă de ridicare pivotantă/pivotă, rezistentă, dimensiune 9.66 x 6.75 inci, 24000 lbs. Capacitate | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Aliaj de oțel€510.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 36605 Inel de ridicare, 10000 lbs. Capacitate de încărcare, 5.1 inci lățime
€343.08 /unitate