Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lacăt de blocare Ka Red 1/4 inch - Pachet De 3 | AF4ATF 8NDA8

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lacăt de blocare Ka roșu 1/4 inch - pachet de 3

În stoc
Articol: AF4ATF Model: A1106KAS3REDCrucea Ref: 8NDA8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€113.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăRoșu
Inaltimea corpului1.875 "
Lungimea corpului1.875 "
Material corpOțel laminat armat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriRoșu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareButelie cilindru cu 5 pini
Master KeyedNu
Număr de chei2
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel de bor cromat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301104000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lacăt de blocare Ka roșu 1/4 inch - pachet de 3
€113.39 /unitate