Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 115963 Motor de aspirare, periferic, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC | AD8THV 4M893

AMETEK LAMB 115963 Motor de aspirare, periferic, diametrul corpului de 7.2 inchi, 2 trepte, 1 viteză, 240 VCA

În stoc
Articol: AD8THV Model: 115963Crucea Ref: 4M893
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
€542.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Viața medie700 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei2
Diapozitivul corpului.7.2 "
CFM @ 2-In. Orificiu104.8
ExternareaPeriferic
Taxăintermitent
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Hz50/60
Clasa de izolareA
Max. Wați de aer301
Max. Amperi5.5
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiIulie
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareToate pozițiile
Suporturi de fixareMetal
Număr de viteze1
Inălțime totală6 13 / 16 "
Fază1
Perii de schimbMfr. Nr. 833415-53
Protectie termalaNici unul
Vid (sigilat H2O)88.7
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip motor / suflantă (Bypass)

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
Motor de aspirare AMETEK LAMB 115330, periferic, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€374.89
AMETEK LAMB 114787 Motor de aspirare, periferic, 7.5 inchi dia. corp, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Deschideți Dripproof126€820.07
AMETEK LAMB 115962 Motor de aspirare, periferic, 7.2 inchi dia. corp, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Deschideți Dripproof116.4€464.85
AMETEK LAMB 116155-00 Motor de aspirare, periferic, 5.7 inchi dia. corp, 2 trepte 1 viteză, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Deschideți Dripproof66.4€340.13
AMETEK LAMB 116156-00 Motor de aspirare, periferic, 5.7 inchi dia. corp, 2 trepte, 1 viteză, 36 VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Deschideți Dripproof70.7€327.43
Motor de aspirare AMETEK LAMB 115757-P, periferic, 5.7 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Deschideți Dripproof96€191.70
AMETEK LAMB 116757-13 Motor de aspirare, periferic, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Deschideți Dripproof97€165.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 115963 Motor de aspirare, periferic, diametrul corpului de 7.2 inchi, 2 trepte, 1 viteză, 240 VCA
€542.31 /unitate