Motorul de aspirare Ametek Lamb 114787 este utilizat în recipiente comerciale sau aspiratoare utilitare, sisteme de manipulare și transfer de materiale, aspiratoare de spălătorie auto și sisteme de aspirare centrală. Acest motor generează o aspirație puternică și mișcă eficient aerul curat și uscat. În plus, respectă standardele de siguranță, ceea ce îl face o alegere sigură și eficientă pentru diverse aplicații de vid.
Caracteristici:
- Dispune de un design de descărcare periferică, permițând aerului să curgă în partea de jos a motorului și să se descarce prin orificii de ventilație, asigurând o răcire eficientă și o funcționare fiabilă.
- Acest motor de vid vine cu un ventilator de răcire deasupra motorului, care sufla aer curat peste motor, sporind eficiența de răcire în comparație cu alte tipuri de motoare, cum ar fi motoarele cu flux direct și motoarele tangențiale.
- Acest motor de vid Ametek 114787 este echipat cu un sistem robust de rulmenți cu bile, asigurând o funcționare lină și fiabilă pe o durată de viață extinsă de până la 1000 de ore.
- Este certificat UL (E47185) și asigură conformitatea cu reglementările de siguranță și performanță pentru echipamentele electrice.
- Acest motor de vid Ametek 114787 are un design de motor universal AC/DC monofazat, oferind versatilitate în compatibilitatea tensiunii.
Accesorii compatibile:
- Ametek Lamb 835253-50 și Ametek Lamb 833300-50 perii de cărbune: Aceste perii de cărbune Ametek Lamb sunt înlocuitori proiectate cu precizie, adaptate pentru motorul de aspirat Ametek Lamb 114787. Au o construcție din material de carbon de înaltă calitate și garantează o potrivire precisă și conductivitate electrică, asigurând o compatibilitate perfectă și o performanță eficientă.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare la instalarea acestui motor de aspirare Ametek Lamb 114787?
A. Când instalați acest motor de aspirare, asigurați-vă că șuruburile de montare nu sunt strânse excesiv, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea carcasei ventilatorului și a palelor. O atingere dincolo de strângerea cu degetele este de obicei suficientă pentru a monta și așeza motorul.
Î. Care este rolul unui ventilator sau rotor într-un motor de vid?
A. Ventilatorul sau rotorul este atașat la arborele motorului și se rotește rapid când motorul funcționează. Învârtirea sa creează o zonă de joasă presiune în interiorul aspiratorului, care generează aspirație și trage aerul și resturile în aspirator.