Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 116354-00 Motor de aspirare, Periferic, Diametrul corpului de 5.7 inchi, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC | AD8TKJ 4M951

AMETEK LAMB 116354-00 Motor de aspirare, periferic, diametrul corpului de 5.7 inchi, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC

În stoc
Element: AD8TKJ Model: 116354-00Crucea Ref: 4M951
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
€247.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu vid
(F) NPT Outlet3 / 4 "
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
amperi14.2/14.4/7.1
Viața medie500 ore
RulmențiMinge
Etapele suflantei2
Diapozitivul corpului.5.7 "
CFM @ 2-In. Orificiu107
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare83
ExternareaPeriferic
Taxăintermitent
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune14.6
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareA
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Max. Wați de aer389
Max. Amperi5.7
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
MontareToate pozițiile
Suporturi de fixareDuroplast
Număr de viteze1
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire135
Inălțime totală7"
Lungime totală31 "
Lățimea totală20 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei38.4 uncie
RPM pompă980
Perii de schimbMfr. Nr. 833378-50
Dimensiunea rezervorului60 gal.
Tip rezervorVertical
Protectie termalaNici unul
Vid (sigilat H2O)97.8
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8414596095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip motor / suflantă (Bypass)

Variante de produs

ProdusModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț
Motor de aspirare AMETEK LAMB 115330, periferic, 7.2 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€374.89
AMETEK LAMB 114787 Motor de aspirare, periferic, 7.5 inchi dia. corp, 3 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Deschideți Dripproof126€820.07
AMETEK LAMB 115962 Motor de aspirare, periferic, 7.2 inchi dia. corp, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Deschideți Dripproof116.4€464.85
AMETEK LAMB 116155-00 Motor de aspirare, periferic, 5.7 inchi dia. corp, 2 trepte 1 viteză, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Deschideți Dripproof66.4€340.13
AMETEK LAMB 116156-00 Motor de aspirare, periferic, 5.7 inchi dia. corp, 2 trepte, 1 viteză, 36 VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Deschideți Dripproof70.7€327.43
Motor de aspirare AMETEK LAMB 115757-P, periferic, 5.7 inchi diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Deschideți Dripproof96€191.70
AMETEK LAMB 116757-13 Motor de aspirare, periferic, 5.7 inchi Diametrul corpului, 2 trepte, 1 viteză, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Deschideți Dripproof97€165.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 116354-00 Motor de aspirare, periferic, diametrul corpului de 5.7 inchi, 2 trepte, 1 viteză, 240 VAC
€247.90 /unitate