AMETEK LAMB MUE-6319 Motor de curent continuu 6-13/16 inch lungime câmp bobinat Ccwse | AE4CTP 5JJP2

AMETEK LAMB MUE-6319 Motor DC 6-13/16 inch Lungime câmp bobinat Ccwse

În stoc
Element: AE4CTP Model: MUE-6319Crucea Ref: 5JJP2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€522.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent continuu
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă200
HP1-3 / 5
Clasa de izolareF
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiCâmpul rănit
MontareSpecial
RPM pe placa de identificare2800
Lungime totală6 13 / 16 "
RotațieCCWSE
Diagrama arborelui.9 / 16 "
Lungimea axului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.02
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501314000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Armatura Volți DC (12)
    • Volți de câmp DC (12)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB MUE-6319 Motor DC 6-13/16 inch Lungime câmp bobinat Ccwse
€522.83 /unitate