Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Daltă pneumatică AMPCO METAL CR-10-ST fără scântei 0.401 inchi 7 L | AD6MEZ 46C008

AMPCO METAL Dalta pneumatica CR-10-ST, fara scantei, 0.401 inchi, 7 l

În stoc
Element: AD6MEZ Model: CR-10-STCrucea Ref: 46C008
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
€175.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta pneumatica
Tip gulerReținerea
MaterialNichel Aluminiu Bronz de înaltă rezistență, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune
Lungime totală7"
Lungime coadă1.25 "
Shak ShapeRundă
Dimensiunea cozii0.401 "
Lățimea sfatului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăLungime coadăDimensiunea coziiLățimea sfatuluiPreț
Dalta pneumatica AMPCO METAL CR-20-ST fara scantei 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "€299.48
Dalta pneumatica AMPCO METAL CR-21-ST, fara scantei, 2-1/2 x 8 inch | AF7LTJ 21XV06 CR-21-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune8"2.5 "0.68 "1.75 "€300.90
Dalta pneumatica AMPCO METAL CR-22-ST fara scantei 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "€305.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Dalta pneumatica CR-10-ST, fara scantei, 0.401 inchi, 7 l
€175.67 /unitate