Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dalta pneumatica AMPCO METAL CR-21-ST, fara scantei, 2-1/2 x 8 inch | AF7LTJ 21XV06

AMPCO METAL Dalta pneumatica CR-21-ST fara scantei 2-1/2 x 8 inch

În stoc
Articol: AF7LTJ Model: CR-21-STCrucea Ref: 21XV06
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
€321.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta pneumatica
Tip gulerReținerea
MaterialNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune
Lungime totală8"
Lungime coadă2.5 "
Shak ShapeRundă
Dimensiunea cozii0.68 "
Lățimea sfatului1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8205592000

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăLungime coadăDimensiunea coziiLățimea sfatuluiPreț
Daltă pneumatică AMPCO METAL CR-10-ST fără scântei 0.401 inchi 7 L | AD6MEZ 46C008 CR-10-STNichel Aluminiu Bronz de înaltă rezistență, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune7"1.25 "0.401 "1.25 "€187.59
Dalta pneumatica AMPCO METAL CR-20-ST fara scantei 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "€311.93
Dalta pneumatica AMPCO METAL CR-22-ST fara scantei 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "€325.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Dalta pneumatica CR-21-ST fara scantei 2-1/2 x 8 inch
€321.33 /unitate