Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește combinat reglabil AMPCO METAL IP-31 izolat 8-3/16 in | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL Clește combinat reglabil IP-31 izolat 8-3/16 in

În stoc
Element: AB8AAD Model: IP-31Crucea Ref: 24Y875
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
€309.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești izolați pentru îmbinare alunecare fără scântei
finalizareaNatural
Tip mânerGrip de pernă
Lungimea maxilarului15 / 16 "
Lățimea fălcii1"
MaterialBronz aluminiu
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
Lungime totală8.187 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Clește combinat reglabil IP-31 izolat 8-3/16 in
€309.99 /unitate