Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IW-142R clichet izolat inversant 3/8 x 7-3/4 in | AB8AAN 24Y884

AMPCO METAL IW-142R clichet izolat inversant 3/8 x 7-3/4 inchi

În stoc
Element: AB8AAN Model: IW-142RCrucea Ref: 24Y884
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
€590.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet izolat
CuloriPortocaliu
Dimensiunea unității3 / 8 "
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Lungime totală7.75 "
InversareaInversarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL IW-142R clichet izolat inversant 3/8 x 7-3/4 inchi
€590.13 /unitate