Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10065ML Priză cu impact 1 inch Drive 65mm 6 Puncte | AF7JHV 21GT20

PROTO J10065ML Priză de impact 1 inch Drive 65mm 6 Puncte

În stoc
Articol: AF7JHV Model: J10065MLCrucea Ref: 21GT20
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
€490.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4.875 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea65mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10027ML Priză de impact 1 inch Drive 27mm 6 Puncte | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€97.27
PROTO J10030ML Priză cu impact 1 inch Drive 30mm 6 Puncte | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€97.01
PROTO J10032ML Priză de impact 1 inch Drive 32mm 6 Puncte | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€96.67
PROTO J10033ML Priză cu impact 1 inch Drive 33mm 6 Puncte | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€100.61
PROTO J10035ML Priză de impact 1 inch Drive 35mm 6 Puncte | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€103.76
PROTO J10036ML Priză cu impact 1 inch Drive 36mm 6 Puncte | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€111.77
PROTO J10038ML Priză cu impact 1 inch Drive 38mm 6 Puncte | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€118.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10065ML Priză de impact 1 inch Drive 65mm 6 Puncte
€490.35 /unitate