Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL P-52 Știft rotund 3/8 x 7 Fără scântei | AD9GDT 4RPK8

AMPCO METAL P-52 Poanson rotund 3/8 x 7 Fără scântei

În stoc
Element: AD9GDT Model: P-52Crucea Ref: 4RPK8
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
€75.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch rotund
ConstrucţieBronz aluminiu
Amenajări1 piese
Hex9 / 16 "
Lungime7"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL P-50 Știft rotund 1/8 x 5 Fără scântei | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€44.69
AMPCO METAL P-51 Știft rotund 1/4 x 6 Fără scântei | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€68.00
AMPCO METAL P-53 Știft rotund 1/2 x 8 Fără scântei | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "€91.11
AMPCO METAL P-54 Perforator rotund 5/8 x 9 Fără scântei | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "€129.59
AMPCO METAL P-48 Știft rotund fără scântei 1/16 x 4-3/16 inch | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€174.41
AMPCO METAL P-51A Perforator rotund fără scântei 5/16 x 6 inch | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "€72.72
AMPCO METAL P-49 Știft rotund fără scântei 5/64 x 4-3/16 inch | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "€175.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL P-52 Poanson rotund 3/8 x 7 Fără scântei
€75.15 /unitate