Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL P-8506L Perforator de mână fără scântei 1/4 x 6 inch | AF7LVT 21XV56

AMPCO METAL P-8506L Perforator de mână fără scântei 1/4 x 6 inch

În stoc
Element: AF7LVT Model: P-8506LCrucea Ref: 21XV56
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
€95.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPumn de mână
ConstrucţieBronz aluminiu
Amenajări1 piese
Lungime6"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203406000

Detalii produs:

    • Caracteristici: non-scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL P-8522 Perforator de mână fără scântei 1 x 1 x 7-3/4 in | AD6MHV 46C073 P-8522Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz7.75 "1"€200.40
AMPCO METAL P-8513 Perforator de mână fără scântei 1/2 x 6 inch | AF7LVQ 21XV54 P-8513Bronz aluminiu6"1 / 2 "€126.38
AMPCO METAL P-8506 Perforator de mână fără scântei 1/4 x 4-3/4 inch | AF7LVR 21XV55 P-8506Bronz aluminiu4.75 "1 / 4 "€89.55
AMPCO METAL P-8503 Poanson de mână fără scântei 1/8 x 4-3/4 inch | AF7LVU 21XV57 P-8503Bronz aluminiu4.75 "1 / 8 "€81.97
Perforator manual AMPCO METAL P-8505L, fără scântei, 13/64 x 6 inch | AF7LVV 21XV58 P-8505LBronz aluminiu6"13 / 64 "€93.82
AMPCO METAL P-8512 Perforator de mână fără scântei 15/32 x 6 inch | AF7LVW 21XV59 P-8512Bronz aluminiu6"15 / 32 "€100.59
Perforator manual AMPCO METAL P-8520, fără scântei, 25/32 x 7-3/4 inch | AF7LVX 21XV60 P-8520Bronz aluminiu7.75 "25 / 32 "€204.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL P-8506L Perforator de mână fără scântei 1/4 x 6 inch
€95.09 /unitate