Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-160M ​​Set prize 1/4 inch Drive 15 piese | AF7LXF 21XV92

AMPCO METAL Set prize W-160M ​​1/4 inch Drive 15 piese

În stoc
Articol: AF7LXF Model: W-160MCrucea Ref: 21XV92
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
€2,149.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaNatural
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați15
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
AMPCO METAL W-260M Set prize 1/2 inch Drive 26 buc | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Natural26metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€4,135.14
AMPCO METAL W-290 Set prize 1/2 inch Drive 9 buc | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Natural9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€2,114.73
AMPCO METAL W-291M Set prize 3/4 inch Drive 11 buc | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Nesparking, nemagnetic11metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€5,190.36
Set prize AMPCO METAL W-160 1/4 inch Drive 12 piese | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Natural12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€2,008.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Set prize W-160M ​​1/4 inch Drive 15 piese
€2,149.58 /unitate