AMPCO METAL W-291M Set prize 3/4 inch Drive 11 buc | AD9GDN 4RPK1

AMPCO METAL W-291M Set prize 3/4 inch Drive 11 buc

În stoc
Articol: AD9GDN Model: W-291MCrucea Ref: 4RPK1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,586.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaNesparking, nemagnetic
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați11
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.71
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
AMPCO METAL W-260M Set prize 1/2 inch Drive 26 buc | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Natural26metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€3,588.70
AMPCO METAL W-290 Set prize 1/2 inch Drive 9 buc | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Natural9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€2,034.37
AMPCO METAL W-160M ​​Set prize 1/4 inch Drive 15 piese | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Natural15metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€2,434.06
Set prize AMPCO METAL W-160 1/4 inch Drive 12 piese | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Natural12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€2,177.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-291M Set prize 3/4 inch Drive 11 buc
€5,586.69 /unitate