Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-290 Set prize 1/2 inch Drive 9 buc | AD7BFB 4DC12

AMPCO METAL W-290 Set prize 1/2 inch Drive 9 buc

În stoc
Element: AD7BFB Model: W-290Crucea Ref: 4DC12
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
€2,114.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaNatural
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați9
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
AMPCO METAL W-260M Set prize 1/2 inch Drive 26 buc | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Natural26metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€4,135.14
AMPCO METAL W-291M Set prize 3/4 inch Drive 11 buc | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Nesparking, nemagnetic11metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€5,190.36
AMPCO METAL W-160M ​​Set prize 1/4 inch Drive 15 piese | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Natural15metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€2,149.58
Set prize AMPCO METAL W-160 1/4 inch Drive 12 piese | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Natural12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€2,008.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-290 Set prize 1/2 inch Drive 9 buc
€2,114.73 /unitate