Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WB-44 perie roată din sârmă sertizată Arbor 6 inch | AD9GFB 4RPT1

AMPCO METAL WB-44 sârmă sertizată perie roată arbore 6 inch

În stoc
Articol: AD9GFB Model: WB-44Crucea Ref: 4RPT1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€461.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5 / 8 "
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.6"
Lațimea feței1"
Material de umplereAliaj de cupru de aluminiu
RPM max6000
Tip montareumbrar
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HolePreț
AMPCO METAL WB-44A Perie pentru roți din sârmă sertizată 6 inci 1 inch lățime | AD9GFC 4RPT2 WB-44A1 / 2 "€477.01
AMPCO METAL WB-44B Perie pentru roți din sârmă sertizată 6 inch 1 inch lățime | AD9GFD 4RPT3 WB-44B3 / 4 "€418.06
AMPCO METAL WB-44C Perie pentru roți din sârmă sertizată 6 inch 1 inch lățime | AD9GFE 4RPT4 WB-44C1"€483.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WB-44 sârmă sertizată perie roată arbore 6 inch
€461.30 /unitate