Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 318.05 Snec de noroi, 2-3/4 inch dia., oțel inoxidabil | AD8HXW 4KKG1

AMS 318.05 Snec de noroi, 2-3/4 inch dia., oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD8HXW Model: 318.05Ref încrucișat: 4KKG1
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
€574.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorConectare rapidă
Diametru2 3 / 4 "
Lungime15 "
MaterialCauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil
TipNoroi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
Snec de noroi AMS 300.12, 7 inch dia. | AD8HXH 4KKE7 300.127"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€681.64
Snec de noroi AMS 300.15, 6 inch Dia. | AD8HXJ 4KKE8 300.156"18 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€660.87
Snec de noroi AMS 300.16, 5 inch Dia. | AD8HXK 4KKE9 300.165"6.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€522.47
Snec de noroi AMS 300.17, 4 inch dia. | AD8HXL 4KKF1 300.174"16 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€507.96
Snec de noroi AMS 300.18, 3-3/4 inch dia. | AD8HXM 4KKF2 300.183 1 / 4 "15.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€422.71
Snec de noroi AMS 300.19, 2-3/4 inch dia. | AD8HXN 4KKF3 300.192 3 / 4 "15 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€451.12
Snec de noroi AMS 300.20, 2-1/4 inch dia. | AD8HXP 4KKF4 300.202 1 / 4 "12 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€456.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 318.05 Snec de noroi, 2-3/4 inch dia., oțel inoxidabil
€574.37 /unitate