Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snec de nisip AMS 320.03, 2 inchi dia., oțel inoxidabil | AD8HZP 4KKN5

AMS 320.03 Snec de nisip, 2 inchi dia., oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD8HZP Model: 320.03Crucea Ref: 4KKN5
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
€592.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorConectare rapidă
Diametru2"
MaterialCauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
Snec de nisip AMS 300.36, 7 inch Dia. | AD8HYZ 4KKJ9 300.367"18 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€695.31
Snec de nisip AMS 300.37, 6 inch Dia. | AD8HZA 4KKL1 300.376"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€658.89
Snec de nisip AMS 300.38, 5 inch Dia. | AD8HZB 4KKL2 300.385"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€490.04
Snec de nisip AMS 300.39, 4 inch dia. | AD8HZC 4KKL3 300.394"16.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€443.67
Snec de nisip AMS 300.40, 3-1/4 inch dia. | AD8HZD 4KKL4 300.403 1 / 4 "15 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€461.80
Snec de nisip AMS 300.41, 2-3/4 inch dia. | AD8HZE 4KKL5 300.412 3 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€465.34
Snec de nisip AMS 300.42, 2-1/4 inch dia. | AD8HZF 4KKL6 300.422 1 / 4 "12 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€440.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 320.03 Snec de nisip, 2 inchi dia., oțel inoxidabil
€592.67 /unitate