Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 355.61 Miez de eșantionare cu miez divizat și vârf de melc, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JFD 4KLL4

AMS 355.61 Miez împărțit pentru eșantionare și vârf melc, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime

În stoc
Element: AD8JFD Model: 355.61Crucea Ref: 4KLL4
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
€1,291.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSampler Core cu Sfat Core și Auger
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru1 3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
TipSolul despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 355.63 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEZ 4KLK9 355.632 1 / 2 "12 "€1,384.76
AMS 355.53 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 6 inci lungime | AD8JFA 4KLL1 355.532 1 / 2 "6"€1,308.78
AMS 355.62 Miez de eșantionare cu miez divizat și vârf de melc, 2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JFB 4KLL2 355.622"12 "€1,301.89
AMS 355.52 Miez divizat Sampler Miez și vârf melc, 2 inchi dia., 6 inch lungime | AD8JFC 4KLL3 355.522"6"€1,191.38
AMS 355.51 Miez de eșantionare cu miez divizat și vârf de șnec, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime | AD8JFE 4KLL5 355.511 3 / 8 "6"€1,243.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 355.61 Miez împărțit pentru eșantionare și vârf melc, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime
€1,291.53 /unitate