Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 355.51 Miez de eșantionare cu miez divizat și vârf de șnec, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime | AD8JFE 4KLL5

AMS 355.51 Miez împărțit pentru eșantionare și vârf melc, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime

În stoc
Element: AD8JFE Model: 355.51Crucea Ref: 4KLL5
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
€1,243.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSampler Core cu Sfat Core și Auger
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru1 3 / 8 "
Lungime6"
MaterialOtel carbon
TipSolul despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 355.63 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEZ 4KLK9 355.632 1 / 2 "12 "€1,384.76
AMS 355.53 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 6 inci lungime | AD8JFA 4KLL1 355.532 1 / 2 "6"€1,308.78
AMS 355.62 Miez de eșantionare cu miez divizat și vârf de melc, 2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JFB 4KLL2 355.622"12 "€1,301.89
AMS 355.52 Miez divizat Sampler Miez și vârf melc, 2 inchi dia., 6 inch lungime | AD8JFC 4KLL3 355.522"6"€1,191.38
AMS 355.61 Miez de eșantionare cu miez divizat și vârf de melc, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JFD 4KLL4 355.611 3 / 8 "12 "€1,291.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 355.51 Miez împărțit pentru eșantionare și vârf melc, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime
€1,243.09 /unitate