Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Căptușeală AMS 405.81, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JHD 4KLW6

AMS 405.81 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD8JHD Model: 405.81Ref încrucișat: 4KLW6
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
€32.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală pentru cupe
Diametru1 1 / 2 "
Lungime12 "
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7306401090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Căptușeală AMS 425.15, 3/4 inch dia., 13-3/4 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JGX 4KLV9 425.153 / 4 "12 "€17.87
Căptușeală AMS 425.17, 3/4 inch dia., 25-3/4 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JGY 4KLW1 425.173 / 4 "24 "€24.91
Căptușeală AMS 425.11, 1 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JGZ 4KLW2 425.111"12 "€29.61
Căptușeală AMS 425.13, 1 inch dia., 24 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JHA 4KLW3 425.131"24 "€59.86
Căptușeală AMS 403.87, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JHB 4KLW4 403.871 3 / 8 "6"€21.91
Căptușeală AMS 405.13, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JHC 4KLW5 405.131 1 / 2 "6"€24.64
Căptușeală AMS 404.27, 2 inchi dia., 1 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JHE 4KLW7 404.272"1"€14.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 405.81 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil
€32.92 /unitate