ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700071-0402 Tee Low Lead Brass 300 Psi | AF7EVV 20XM80

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0402 Tee alamă cu conținut scăzut de plumb 300 Psi

Articol: AF7EVV Model: 700071-0402Crucea Ref: 20XM80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie5/16-24 x 7/16-24
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700064-14 Tee Low Lead Brass 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "€156.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700071-0302 Tee Low Lead Brass 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700071-0404 Tee Low Lead Brass 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€26.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700071-0604 Tee Low Lead Brass 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€39.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700084-060604 Tee Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€30.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700084-080806 Tee Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€79.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700084-101006 Tee Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€80.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0402 Tee alamă cu conținut scăzut de plumb 300 Psi