Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700085-1008 Cot de reducere, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi | AF7EWY 20XN07

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1008 Cot de reducere, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi

În stoc
Articol: AF7EWY Model: 700085-1008Crucea Ref: 20XN07
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
€40.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cotului
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie9/16-24 x 11/16-20
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 5 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700085-1006 Cot de reducere, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi | AF7EWX 20XN06 700085-10069/16-24 x 13/16-183 / 8 "x 5 / 8"€31.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1008 Cot de reducere, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi
€40.49 /unitate