Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-04 Sutiene cu piuliță scurtă, fără plumb, pentru femeie | AG6TFP 46M537

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-04 Sutiene cu piuliță scurtă cu plumb redus pentru femeie

În stoc
Post: AG6TFP Model: 704014-04Crucea Ref: 46M537

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă1400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-06 Sutiene scurte cu piuliță cu conținut redus de plumb, pentru femeie | AD6NVQ 46M536 704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "€7.10
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-08 Sutiene cu piuliță scurtă, fără plumb, pentru femeie | AG6TFN 46M535 704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€9.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-04 Sutiene cu piuliță scurtă cu plumb redus pentru femeie
€4.13 /unitate