Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-06 Sutiene scurte cu piuliță cu conținut redus de plumb, pentru femeie | AD6NVQ 46M536

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Sutiene cu piuliță scurtă cu plumb redus pentru femeie

În stoc
Articol: AD6NVQ Model: 704014-06Crucea Ref: 46M536
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
€7.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-08 Sutiene cu piuliță scurtă, fără plumb, pentru femeie | AG6TFN 46M535 704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€9.74
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-04 Sutiene cu piuliță scurtă, fără plumb, pentru femeie | AG6TFP 46M537 704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "€4.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Sutiene cu piuliță scurtă cu plumb redus pentru femeie
€7.10 /unitate