Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-08 Sutiene cu piuliță scurtă, fără plumb, pentru femeie | AG6TFN 46M535

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-08 Sutiene cu piuliță scurtă cu plumb redus pentru femeie

În stoc
Post: AG6TFN Model: 704014-08Crucea Ref: 46M535

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță scurtă
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-06 Sutiene scurte cu piuliță cu conținut redus de plumb, pentru femeie | AD6NVQ 46M536 704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "€7.10
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704014-04 Sutiene cu piuliță scurtă, fără plumb, pentru femeie | AG6TFP 46M537 704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "€4.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-08 Sutiene cu piuliță scurtă cu plumb redus pentru femeie
€9.74 /unitate