Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704042-04 Masculin Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFD 46M525

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-04 Uniune tată, alamă cu plumb scăzut, evază tată

În stoc
Articol: AG6TFD Model: 704042-04Crucea Ref: 46M525

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea masculină
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare masculină
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă1400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704042-08 Masculin Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFB 46M523 704042-083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "€17.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704042-06 Masculin Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFC 46M524 704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-04 Uniune tată, alamă cu plumb scăzut, evază tată
€5.29 /unitate