Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704042-08 Masculin Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFB 46M523

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Uniune tată, alamă cu plumb scăzut, evază tată

În stoc
Post: AG6TFB Model: 704042-08Crucea Ref: 46M523

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€17.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea masculină
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare masculină
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704042-06 Masculin Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFC 46M524 704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "€11.43
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704042-04 Masculin Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFD 46M525 704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "€5.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Uniune tată, alamă cu plumb scăzut, evază tată
€17.42 /unitate